Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2-43/64 pulg.
- Longitud total6.1250 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Peso3.14 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteSFTMH-23T CSK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461340493
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuestoMH-23T
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de anillo interno extendido con carcasa de hierro fundido con retén de nylon de bola
- Diseñado para adaptarse al extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para la protección personal
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
- Suministrado con accesorio de lubricación 90° instalado