Motion
SFMH-31

SEALMASTER
SFMH-31

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1-15/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #04231900
No. Fabricante SFMH-31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFMH-31

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1-15/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #04231900
No. Fabricante SFMH-31
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.4600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.4600 pulg.
  • En general Altura  
    2.1540 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    6.3750 pulg.
  • Peso
    5.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    SFMH-31
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461342923
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MH-31
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SFMH
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461342923

Descripción general

Descripción del fabricante
SFMH-31 COLCHONETA HDLG BRGS 711653
  • Rodamiento de anillo interno extendido con carcasa de hierro fundido con retén de nylon de bola
  • Diseñado para adaptarse al extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para la protección personal
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo
  • Se suministra sellado de por vida con accesorio de lubricación opcional en la caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"