Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2-25/32 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuestoMH-20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieFBMH
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461343159