Motion
CRTBF-PN12

SEALMASTER
CRTBF-PN12

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 3/4 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231928
No. Fabricante CRTBF-PN12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRTBF-PN12

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 3/4 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231928
No. Fabricante CRTBF-PN12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    2.5625 pulg.
  • Longitud total
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.2188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Fluoropolímero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-12
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    CRTBF-PN
  • UPC_NO
    662461341216

Descripción general

Descripción del fabricante
CRTBF-PN12 RMW

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"