Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo496 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida1.0000 pulg.
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total6.45 pulg.
- Ancho general5.27 pulg.
- Peso11.20 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo10 gpm
- Desplazamiento2.20 pulg.3/r
- Presión intermitente165 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo152 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie H
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado