Motion
ZFA200-T02L
ZFA200-T02L
Artículo MI #04236494
No. Fabricante ZFA200-T02L
Precio34.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZFA200-T02L
Artículo MI #04236494
No. Fabricante ZFA200-T02L
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
Precio34.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del elemento
    70 x 28 x 67.5 mm
  • Puerto Tamaño  
    1/4 NPTF

Detalles

  • Clasificación del filtro
    30 μm
  • Flujo de aire máximo
    7.06 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0 kPa
  • Presión de prueba
    +0.5 MPa
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFA200-T02L FILTRO DE ASPIRACIÓN DE AIRE
  • Compacto y ligero.
  • Adaptable a una aplicación de colector.
  • Gran superficie del elemento filtrante.
  • Elemento de filtro fácilmente reemplazado.
  • Se puede montar en cualquier dirección.
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"