Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máx. del enchufe2-1/2 x 7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de bloqueo del disyuntorUnipolar
- ColorRojo
- Tipo de equipo eléctricoDisyuntor
- MaterialAcero
- Número máximo de candados1
- MensajeNingún mensaje en el dispositivo
- Estándares cumplidosOSHA 1910.147
- UPC_NO71649229718
Descripción general
- El innovador diseño patentado de Grip Tight de l bloquea eficazmente los disyuntores
- Ajustar al interruptor con un simple giro del pulgar y cerrar el mango de sujeción para un agarre firme en el conmutador
- Gran resistencia con ajuste universal
- El dispositivo compacto es fácil de transportar y guardar
- Construcción duradera con acero con recubrimiento en polvo y polímero reforzado para el funcionamiento en entornos hostiles
- Acepta todos los grilletes de candado de seguridad American Lock y Master Lock y los diámetros de los hasps de bloqueo
- 491B es compatible con interruptores manuales anchos o altos que se encuentran típicamente en interruptores de alto voltaje/alto amperaje, mientras que el 493B es compatible con interruptores manuales de altura estándar y barra de unión que se encuentran típicamente en interruptores 120V y 240V
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación