Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa9-1/4 x 6-1/2 x 8-1/4 pulg.
- Altura de la carcasa8.25 pulg.
- Longitud de la carcasa9.25 pulg.
- Ancho de la carcasa6.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- RPM máximas de salidaEntrada de 116.700 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2057 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación15:1
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante884107233581
- Potencia de entrada máxima2.950 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1000 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107233581