Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del colectorD08
Detalles
- Caudal máximo17-34 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2650 psi
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Capacidad del depósito100 galones (EE. UU.)
- Filtro de retornoEn el depósito
Descripción general
- Industrial para trabajos pesados
- Depósitos JIC de alta resistencia con cubiertas limpias
- Motor eléctrico, 230/460-60/3 TEFC, cara C con barras de motor para montaje rígido
- Bomba de pistón, marca Eaton, tipo industrial, desplazamiento variable
- Ajustador de carrera para limitar el flujo máximo de la bomba
- Colector con cartucho de alivio y placa de cubierta cruzada
- Manómetro lleno de líquido; Manómetro de nivel de líquido con termómetro
- Respiradero de llenado montado en elevador de soldadura
- Filtro de retorno, spin-on, en tanque o estilo montado en línea, absoluta de 10 micras Opciones disponibles:
- Arrancador del motor
- Colectores de varias estaciones
- Pilas de válvulas D03, D05, D08 o D10
- Intercambiador de calor
- Interruptor de temperatura/nivel
- Presostato
- Calentador del depósito
- Bandeja de goteo
- Filtro de presión
- Bombas dobles con bloque de descarga alto-bajo, baja caída de presión
- Acumulador
- Forma de L y disposición de depósitos superiores