Motion
MI200-JIC-PP-30.5-61-PVM-60HP

MI Manufactured Products
MI200-JIC-PP-30.5-61-PVM-60HP

Unidad de potencia de la bomba de pistón hidráulica - Caudal de 31.5-61 gpm, 60 hp, Capacidad del depósito de 200 gal
Artículo MI #04240968
No. Fabricante MI200-JIC-PP-30.5-61-PVM-60HP
Precio58,477.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MI Manufactured Products
MI200-JIC-PP-30.5-61-PVM-60HP

Unidad de potencia de la bomba de pistón hidráulica - Caudal de 31.5-61 gpm, 60 hp, Capacidad del depósito de 200 gal
Artículo MI #04240968
No. Fabricante MI200-JIC-PP-30.5-61-PVM-60HP
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
Precio58,477.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del colector
    D10

Detalles

  • Caudal máximo
    31.5-61 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1475 psi
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Capacidad del depósito
    200 galones (EE. UU.)
  • Filtro de retorno
    En línea

Descripción general

Descripción del fabricante
MI200-JIC-PP-30.5-61-PVM-60HP
  • Industrial para trabajos pesados
  • Depósitos JIC de alta resistencia con cubiertas limpias
  • Motor eléctrico, 230/460-60/3 TEFC, cara C con barras de motor para montaje rígido
  • Bomba de pistón, marca Eaton, tipo industrial, desplazamiento variable
  • Ajustador de carrera para limitar el flujo máximo de la bomba
  • Colector con cartucho de alivio y placa de cubierta cruzada
  • Manómetro lleno de líquido; Manómetro de nivel de líquido con termómetro
  • Respiradero de llenado montado en elevador de soldadura
  • Filtro de retorno, spin-on, en tanque o estilo montado en línea, absoluta de 10 micras Opciones disponibles:
  • Arrancador del motor
  • Colectores de varias estaciones
  • Pilas de válvulas D03, D05, D08 o D10
  • Intercambiador de calor
  • Interruptor de temperatura/nivel
  • Presostato
  • Calentador del depósito
  • Bandeja de goteo
  • Filtro de presión
  • Bombas dobles con bloque de descarga alto-bajo, baja caída de presión
  • Acumulador
  • Forma de L y disposición de depósitos superiores