Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Altura total114 mm
- Longitud total633 mm
- Ancho general114 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPP
- Fuerza de tracción a 100 psi5003 N
- Fuerza de empuje a 100 psi5498 N
- Varilla - Tamaño de roscaM20x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla30 mm
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Junta flotante del acoplador de alineaciónJAH50-20-150
- Junta esférica del soporte del pivote en ánguloES5100
- Soporte de pivote en ángulo lisoE5100
- Montaje de horquilla desmontable Mp2D5100, DS5100 (para accesorio ES)
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)C5100
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojalCR5100
- Montaje en brida - MF1/MF2F5100
- Soportes de pie - MS1L5100
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaGKM20-40 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCS95-100
- SerieCP95
- Ojo de varilla espericalKJ20D Rosca hembra
- Estándares cumplidosCETOP, DIN ISO 4393, ISO 6431, VDMA 24 562 (Partes 1 y 2)
Descripción general
- Combina un diseño de barril de perfil ligero con varillas de sujeciónpara mayor resistencia
- El sistema de sellado únicogarantiza un rendimiento eficiente y una larga vida útil
- Amortiguación totalmente ajustable al final del recorrido
- Detección de proximidad magnética
- Proformancia de amortiguación superior y absorción de energía cinética