Motion
1008
Zinsser® B-I-N® Shellac-Base Primer - Blanco, envase de 13 oz
Artículo MI #04243449
No. Fabricante 1008
Precio24.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zinsser® B-I-N® Shellac-Base Primer - Blanco, envase de 13 oz
Artículo MI #04243449
No. Fabricante 1008

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Rango de cobertura
    464 pies2/galón
  • Peso neto
    13 oz.
  • Tamaño
    13 oz.
  • Contenido de VOC
    Menos de 550 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    De 0 a 90 F
  • Tipo de base
    Alcohol
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    10 a 12 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    45 min.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Condiciones de exposición
    Uso en interiores y exteriores puntuales
  • Finalizar
    PLANO
  • Número de Upc del fabricante
    047719010081
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    -18 °C
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Shellac
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MIR y VOC
  • Superficie
    Metal
  • UPC_NO
    047719010081
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    550 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
1008 BIN PULVERIZACIÓN 13-OZ
  • ¿Busca una imprimación de “bala plateada” que cubra todo lo no deseado? Utilice el que los contratistas tengan en sus furgonetas: el imprimador Rust-Oleum® Zinsser® B-I-N®.
  • Como el sellador de imprimación original a base de concha, nada es mejor para bloquear permanentemente manchas, olores y nudos de madera.
  • Sellador de imprimación de base Shellac
  • Para uso en interiores y exteriores puntuales
  • El mejor sellador de manchas
  • Sella nudos y rayas de savia
  • Sella los olores de las mascotas, el humo y los mohos
  • Se adhiere a todas las superficies sin lijar
  • Secado ultrarrápido: recubrir en 45 minutos

También puede gustarle

Los clientes también compraron