Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de salida del inyector1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca de entrada del colector1/8 pulg.
- Profundidad general1-11/16 pulg.
- Altura total2-7/16 pulg.
- Ancho general5-3/8 pulg.
Detalles
- Para usar conSistemas de lubricación de una sola línea
- IncluyeEmpaquetaduras Viton
- Tipo de rosca de entrada del colectorNPTF(f)
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Salida máxima0.003 pulg.3
- Presión mínima de funcionamiento750 psi
- Salida mínima0.001 pulg.3
- Número de salidas6
- Tipo de productoInyectores de grasa
- SerieSL-42