Motion
22240E1.C2
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 98 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #04244886
No. Fabricante 22240E1.C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 98 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #04244886
No. Fabricante 22240E1.C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    98 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2240 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4012802617351

Descripción general

Descripción del fabricante
22240-BE-XL-C2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good