Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- Cara Ancho6.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Exterior Diámetro15.0000 pulg.
- Diámetro de paso15 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Número de Upc del fabricante698672061797
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras9
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWebbed
- UPC_NO698672061797