Motion
40-1 R/OFFSET LK EN RL LK CON PASADOR CROMADO CH1

TIMKEN DRIVES LLC
40-1 R/OFFSET LK ON RL LK W/CH1 CHROME PIN

Eslabón offset - 40 / 1/2 pulg. Cadena y paso, remachado, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #04246764
No. Fabricante 40-1 R/OFFSET LK ON RL LK W/CH1 CHROME PIN
Precio28.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
40-1 R/OFFSET LK ON RL LK W/CH1 CHROME PIN

Eslabón offset - 40 / 1/2 pulg. Cadena y paso, remachado, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #04246764
No. Fabricante 40-1 R/OFFSET LK ON RL LK W/CH1 CHROME PIN
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
Precio28.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.630 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.630 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    47325
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    CH
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051473251

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-40-1 ESLABÓN DE DESCARTE CANALES;47325 40-1 R/OFF