Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Tamaño de la placa de montaje4 x 4-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
Detalles
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 16
- Color principalGRIS
- Material del núcleoGris
- Acabado del bastidorZINC
- Tolerancia al calor-45 a 180 °F
- Número de catálogo del fabricante16XS05201R
- Tipo de productoPiezas de ruedas y ruedas
- SerieSERIE 16
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraGOMA SUAVE (plana)
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaXS Performa