Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.375 pulg.
- Altura total3.75 pulg.
- Longitud total11.69 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/8 – 11
- Peso de la herramienta4 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga41.00 cfm
- Tipo de lijadora de discoÁngulo derecho
- Tipo de escapeParte trasera extendida
- Caballos de fuerza1.00 CV
- Incluye51148 Conjunto de soporte de disco
- Velocidad máxima11000 rpm