Motion
SET 807

NTN
SET 807

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 8.0000 pulg. de diámetro interior, 10.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.8750 pulg. de ancho, 0.0300 pulg. de radio de filete
Artículo MI #04251659
No. Fabricante SET 807
Precio5,806.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SET 807

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 8.0000 pulg. de diámetro interior, 10.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.8750 pulg. de ancho, 0.0300 pulg. de radio de filete
Artículo MI #04251659
No. Fabricante SET 807
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
Precio5,806.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0300 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Peso
    35.74 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    LM241149NW
  • Copa compatible
    LM241110D
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359481747

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS SET807
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like