Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.5000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Peso0.016 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905123658
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905123658