Motion
1-1/8X12.5 HÚMEDO MARINO EX 100SD

GATES RUBBER CO
1-1/8X12.5 MARINE WET EX 100SD

1-1/8X12.5 HÚMEDO MARINO EX 100SD
Artículo MI #04252792
No. Fabricante 1-1/8X12.5 MARINE WET EX 100SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/8X12.5 MARINE WET EX 100SD

1-1/8X12.5 HÚMEDO MARINO EX 100SD
Artículo MI #04252792
No. Fabricante 1-1/8X12.5 MARINE WET EX 100SD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.50 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Tejido reforzado de alta resistencia. Diseñado para su uso cuando no se requiere soporte de alambre. Cumple con los requisitos de agua marina y mangueras de escape húmedas. Se puede utilizar para circulación de agua del motor, líneas de descarga, intercambiadores de calor y conexiones de escape directas húmedas.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    072053299908
  • Presión de trabajo
    6.9

Descripción general

Descripción del fabricante
2501184 1 1/8 HUMEDAD MAESTRA MARINA
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
Los clientes también compraron