Especificaciones
Dimensiones
- Altura total27 mm
- Longitud total71 mm
- Ancho general27 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Serie de cilindrosVDW200-300
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C (ambiente)
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieVDW200-300
Descripción general
- Compacto y operado directamente
- Para aire, vacío medio, agua
- Tamaños de puerto: M5, 1/8, 1/4
- Material del cuerpo: latón, acero inoxidable
- Material de sellado: NBR, FKM, EPDM