Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de manoEmparejamiento
- Uso en la industriaAutomoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
- Calibre de punto15 ga
- Material del forroNailon
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante20076490489421
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidosNivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
- UPC_NO20076490489421
Descripción general
- HyFlex® Los guantes 11-920 proporcionan un agarre de alto rendimiento y repelen el aceite cuando se trabaja en entornos aceitosos
- ANSELL La tecnología GRIP℮ contiene canales microscópicos en el revestimiento del guante para desplazar el aceite, lo que proporciona un agarre más seguro al manipular piezas aceitosas
- La tecnología de repelencia a los líquidos RIPEL ・ crea una capa impermeable a los líquidos para evitar que el aceite o el lubricante entren en contacto con la piel del usuario, lo que mejora la salud de las manos
- El diseño de punto sin costuras proporciona un ajuste, comodidad y destreza excepcionales para maximizar la productividad durante todo el día
- El recubrimiento multicapa proporciona una alta resistencia a la abrasión y aumenta la vida útil
- Ajuste ergonómico y natural junto con un agarre superior en seco y aceite para una alta productividad
- El material duradero se puede lavar a máquina para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- También disponible en paquete Vend