Motion
7007-12-L18-26
7007-12-L18-26 MJ-FMMS STRT
Artículo MI #04259406
No. Fabricante 7007-12-L18-26
Precio31.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7007-12-L18-26 MJ-FMMS STRT
Artículo MI #04259406
No. Fabricante 7007-12-L18-26
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
Precio31.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 18 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 18 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12 ONU, M26X1.5
  • Estilo final 2
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M26X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7007

Descripción general

Descripción del fabricante
7007-12-L18-26 MJ-FMMS STRT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"