Motion
UC205-16-50103-SP

PEER BEARING CO (SKF)
UC205-16-50103-SP

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. de diámetro de orificio, 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.3390 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04261157
No. Fabricante UC205-16-50103-SP
Precio98.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
UC205-16-50103-SP

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. de diámetro de orificio, 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.3390 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04261157
No. Fabricante UC205-16-50103-SP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3390 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3390 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590445776
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1610 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UC200
  • UPC_NO
    8865590445776

Descripción general

Descripción del fabricante
UC205-16-50103SP INSERTAR BALL BRG