Motion
6151606020
Amoladora recta de aire de 100 mm (4 pulgadas), 1.21 HP / 900 W
Artículo MI #04263146
No. Fabricante 6151606020
Precio1,558.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora recta de aire de 100 mm (4 pulgadas), 1.21 HP / 900 W
Artículo MI #04263146
No. Fabricante 6151606020
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
Precio1,558.12 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    33 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.21 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451693008
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3119-12ES4 GRINDADOR RECTO
  • Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
  • Palanca de seguridad optimizada y motor controlado de 1.2 HP (900 W) para la seguridad del operador
  • Carcasa larga de acero con una cubierta de compuesto aislante para mayor comodidad del operador

También puede gustarle