Motion
VEX1701-123DZ-B

SMC CORP OF AMERICA
VEX1701-123DZ-B

Válvula de alimentación
Artículo MI #04264459
No. Fabricante VEX1701-123DZ-B
Precio515.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VEX1701-123DZ-B

Válvula de alimentación
Artículo MI #04264459
No. Fabricante VEX1701-123DZ-B
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
Precio515.71 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Número de puertos
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VEX1701-123DZ-B VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
  • Válvulas de alimentación en serie, válvula reguladora
  • Estilos: solenoide piloto externo accionado por aire
  • Tamaños de puerto (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: 0 a 50°C

Los clientes también compraron