Motion
K3150-MM08X100

KURIYAMA OF AMERICA
K3150-MM08X100

Accesorios para mangueras y tubos - 8 mm D.I., 250 psi
Artículo MI #04268686
No. Fabricante K3150-MM08X100
Precio1.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
K3150-MM08X100

Accesorios para mangueras y tubos - 8 mm D.I., 250 psi
Artículo MI #04268686
No. Fabricante K3150-MM08X100
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
Su precio$1.03/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera reforzada de hilo sin ftalatos transparente de pared estándar ligera adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de alimentos y bebidas.
  • Aplicación
    Dispensación de alimentos y bebidas, agua desionizada, productos alimenticios líquidos, líneas de aire y agua, productos alimenticios en polvo, transferencia de agua potable, líneas de respiración de aire, líneas neumáticas, máquinas de envasado.
  • Color
    Cristal transparente
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Número de Upc del fabricante
    822353066157
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera reforzada para bebidas de PVC CLEARBRAID® serie K3150
  • UPC_NO
    822353066157
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K3150 MM08 X 100'