Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.3750 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro7.6094 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa6.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- Profundidad general4-3/16 pulg.
- En general Altura4.1880 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
- Ancho general4.1875 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Forma del orificioRecto
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaBrida, cuatro pernos
- Tipo de grasa1/8 NPT
- Código de armonización8483.20.4080
- Construcción de la carcasaDividir dos piezas
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida, cuatro pernos
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónLitio; EP; NLGI#2
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRFBA 207
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288483328
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9030 lbf
- RelubricableSí
- Cojinete de repuestoRCI-207
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieRFBA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288483328
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido con revestimiento de polvo epoxi