Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.3300 pulg.
- Longitud total5.8100 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Consumo de aire78 cfm
- País de origenEE. UU.
- Tipo de lubricaciónLubricado
- Sonido máximo87 dBa
- Potencia máxima1.7 CV
- Velocidad máxima3000 rpm
- Par máximo56 pulg./lb
- Tipo de motorMotor neumático
- Tipo de montajePie
- Número de álabes8
- Rango de presión de funcionamiento7 psi
- Tipo de eje de salidaCon clave
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.36 rpm
- Estándares cumplidosCE, ATEX
- Par a velocidad máx.36 pulg./lb