Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable25 pies
- Ángulo de la cabeza60 °
Detalles
- Método de refrigeraciónRefrigerado por aire
- Rango de corriente de salida150 A
Descripción general
- Body length: 7-3/4 in.
- Longitud de la cabeza para cada estilo de gorra trasera: corta 1-7/8 pulgadas; mediana 3-5/8 pulgadas; larga 5-7/16 pulgadas
- Peso: cabeza con mango de 3.4 oz.