Motion
26FV-25-R
Ensamblaje de antorcha TIG Flex - Enfriado por aire, rango de corriente de salida de 350 A, longitud de cable de 25 pies
Artículo MI #04274870
No. Fabricante 26FV-25-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de antorcha TIG Flex - Enfriado por aire, rango de corriente de salida de 350 A, longitud de cable de 25 pies
Artículo MI #04274870
No. Fabricante 26FV-25-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    25 pies
  • Ángulo de la cabeza
    60 °

Detalles

  • Método de refrigeración
    Refrigerado por aire
  • Rango de corriente de salida
    350 A

Descripción general

Descripción del fabricante
26FV-25-R CONJUNTO DE ANTORCHA TIG 200 AMP 1 PIEZA
  • Body length: 9 in.
  • Longitud de la cabeza para cada estilo de gorra trasera: corta 1-7/8 pulgadas; mediana 3-5/8 pulgadas; larga 5-3/8 pulgadas
  • Peso: cabeza con mango de 7.7 oz.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good