Motion
GAFAS PROTECTORAS NUVO 62059 CON LENTE TRANSPARENTE ANTIVAHO Y MONTURA GRIS

3M
62059 NUVO PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS GRAY FRAME

Gafas protectoras 3M™ Nuvo 11411-00000-20 Lente transparente antivaho, montura gris
Artículo MI #04278726
No. Fabricante 62059 NUVO PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS GRAY FRAME
Precio15.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62059 NUVO PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS GRAY FRAME

Gafas protectoras 3M™ Nuvo 11411-00000-20 Lente transparente antivaho, montura gris
Artículo MI #04278726
No. Fabricante 62059 NUVO PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS GRAY FRAME

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    2.403 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Puente nasal suave y ajustable
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Color del marco
    Gris
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Color de la patilla de la montura
    Negro, gris, gris
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11411-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371620599
  • Línea de productos
    Nuvo
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Color de la patilla
    Negro, gris
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371620599
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
62059 NUVO PROTECTIVE EYEWEAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No está destinado a la venta o el uso por parte del consumidor”.El estilo retro les da a las gafas un aspecto nostálgico, la barra superior integral y los protectores laterales ofrecen protección adicional, el perfil de lente doble en un diseño de lente de una pieza combina estilo con durabilidad, el puente de nariz suave amortigua un punto de contacto alto, las lentes de policarbonato absorben un 99.9 % de UV