Motion
27428
Mono de uso general Pyrolon XT - Grande
Artículo MI #04278786
No. Fabricante 27428
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono de uso general Pyrolon XT - Grande
Artículo MI #04278786
No. Fabricante 27428
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    2.9 oz/yd2
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Refuerzo de nailon
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 701
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    Prenda ignífuga
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Pirolón XT
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
27428-L MONO DESECHABLE AZUL
  • No debe utilizarse para protección química
  • Los peleles retardantes de llamas cuentan con un diseño de manga ajustable que cumple con ANSI/ISEA 101-1996 para que pueda moverse fácilmente y no preocuparse por las roturas por RIP
  • 70 % más resistentes que Pyrolon® Plus 2, estas prendas están reforzadas con un tejido de nailon Cerex® y un acabado repelente
  • permeable al aire con MVTR muy altos
  • Se puede llevar cómodamente sobre prendas Nomex® o Indura® FR para ayudar a mantener la grasa y la suciedad lejos de los monos más caros sin comprometer sus propiedades
  • Prendas rentables para aplicaciones en las que se requiere ropa de FR, como contratistas o visitantes in situ
  • Se puede utilizar en entornos de trabajo donde pueden estar presentes contaminantes peligrosos o no peligrosos