Motion
24009043-13
Botas hasta la rodilla: material superior de goma, forro de tela de nailon, color negro, talla 13
Artículo MI #04278828
No. Fabricante 24009043-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Botas hasta la rodilla: material superior de goma, forro de tela de nailon, color negro, talla 13
Artículo MI #04278828
No. Fabricante 24009043-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16 pulg.
  • Talla para hombre
    13
  • Tamaño
    16

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Material del forro
    Tejido de nailon
  • Material
    Goma
  • Línea de productos
    Economía
  • Características de protección
    Dieléctrico, impermeable
  • Mango
    Mango de acero
  • Características de resistencia a los resbalones
    Tira resistente a los resbalones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-05 M I/75 C/75 EH
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Tipo
    Rodilla económica
  • Material superior
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTAS 2400-9043-13 CON PUNTA DE ACERO TALLA 13