Motion
KOPR-KOTE ANTIAGARRE 44lb

JET-LUBE
KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 44lb

Lubricante antiagarrotamiento Kopr-Kote de presión extrema - 5 gal, cubo
Artículo MI #04279178
No. Fabricante KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 44lb
Precio1,008.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JET-LUBE
KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 44lb

Lubricante antiagarrotamiento Kopr-Kote de presión extrema - 5 gal, cubo
Artículo MI #04279178
No. Fabricante KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 44lb
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
Su precio$1,008.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Material base
    Complejo / Petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Capacidad del contenedor
    44 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    • Una baja fricción, lubricante antiagarrotamiento fabricado a partir de una combinación de copos de cobre de microtamaño y grafito disperso en una grasa resistente al agua y fortificado con antioxidantes, además de inhibidores de óxido y corrosión.\n\nKOPR-KOTE proporciona una protección contra el contacto entre metales, prevención de incautación y corrosión •Rellena irregularidades e imperfecciones y resiste la soldadura, endurecimiento, o ajuste.\n\nKOPR-KOTE proporciona baja fricción y amortigua las cargas de impacto y choque •El bajo cizallamiento entre partículas reduce el deslizamiento de la varilla, permitiendo un desmontaje rápido con un par de apriete mínimo de la llave •No se apretará fuera de las roscas, la encía, o lavar.
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Rango de temperatura
    -65 a +1800 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Temperatura de trabajo
    -65 a 1800 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
10093 KOPR-KOTE ANTI-SIEZE
  • Lubricante antiagarrotamiento de baja fricción fabricado a partir de una combinación de copos de cobre de microtamaño y grafito disperso en una grasa resistente al agua y fortificado con antioxidantes, además de inhibidores de la corrosión y el óxido.\n\nKOPR-KOTE proporciona un escudo contra el contacto entre metales, evitando el agarrotamiento y la corrosión
  • Rellena irregularidades e imperfecciones y resiste soldaduras, endurecimientos o fraguado.\n\nKOPR-KOTE proporciona baja fricción y amortigua las cargas de impacto y choque
  • El bajo cizallamiento entre partículas reduce el deslizamiento de la varilla, lo que permite un desmontaje rápido con un par de llave mínimo
  • No se expulsará de las roscas, no se pegará ni se lavará.