Motion
35SC-2XL

RADIANS INC.
35SC-2XL

Impermeable - 2X-Large, Amarillo, Nylon/PVC, Cierre a presión
Artículo MI #04280487
No. Fabricante 35SC-2XL
Precio53.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
35SC-2XL

Impermeable - 2X-Large, Amarillo, Nylon/PVC, Cierre a presión
Artículo MI #04280487
No. Fabricante 35SC-2XL
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
Precio53.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    De 52 a 54 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Tamaño
    2X-Large

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 701
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    Prenda ignífuga
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Abrigo
  • Uso de la prenda
    Lluvia/Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Ninguna
  • Material
    Nailon/PVC
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Universal 35
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPERMEABLE 35SC/2XL 2XLG YEL FR
  • No debe utilizarse para protección química
  • PVC/Nylon
  • Resistente a las llamas (ASTM D6413)
  • Estilo de abrigo
  • Longitud mínima de 48” con ajustes para varios tamaños
  • Cierre a presión en la parte delantera
  • Solapa antitormenta
  • Cuello alzado con botones a presión para la capucha
  • Diseño de hombro raglán para facilitar el movimiento
  • Color: amarillo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"