Motion
54187

ANSELL
54187

KleenGuard* G10 Comfort Plus* (54187) - M Packaging:100 guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #04280968
No. Fabricante 54187
Precio40.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
54187

KleenGuard* G10 Comfort Plus* (54187) - M Packaging:100 guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #04280968
No. Fabricante 54187
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
Precio40.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    10.09 pulg.
  • Grosor
    4 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    KleenGuard™ Los guantes de nitrilo de 4 mil Comfort Plus™ G10 permiten a los trabajadores sentir la forma y textura de los objetos, ofrecen una fórmula avanzada que ofrece una resistencia y sensibilidad táctil superiores y son reciclables a través del programa Thrive™ Kimberly-Clark Professional.
  • Aprobado por la FDA
    sí
  • Aprobado por Fda para contacto con alimentos
    sí
  • Grado alimentario
    Sí
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    54187
  • Número de Upc del fabricante
    036000541878
  • Material
    nitrilo
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Estilo polvo
    sin polvo
  • Línea de productos
    KleenGuard* G10 Comfort Plus*
  • Tipos de productos
    guantes
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 412, ASTM D 573, ASTM D 6319
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    036000541878

Descripción general

Descripción del fabricante
54187 KLEENGUARD G10 CONFORT MÁS M
  • KleenGuard™ Los guantes G10 Comfort Plus™ el dedo con un grosor de 4.0 mil y no contienen polvo, son ambidiestros, tienen un puño con cuentas para facilitar su colocación y no están fabricados con látex de caucho natural
  • Estos guantes cumplen con un 2.5 AQL
  • KleenGuard™ Los guantes de nitrilo azul G10 Comfort Plus™ cumplen con las regulaciones de la FDA de los EE. UU. para materiales utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos, permiten a los trabajadores sentir la forma y textura de los objetos y ofrecen una formulación avanzada que ofrece una resistencia y sensibilidad táctil superiores
  • Estos guantes son reciclables a través del programa Thrive de Kimberly-Clark Professional.

También puede gustarle

Los clientes también compraron