Motion
EE684
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56J bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base extraíble/cara J, servicio continuo
Artículo MI #04282874
No. Fabricante EE684
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56J bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base extraíble/cara J, servicio continuo
Artículo MI #04282874
No. Fabricante EE684
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas de enfriador, condensación, riego y desaguado
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.60–3.40 / 1.70 A
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en J / Base extraíble
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1725 y 1425 RPM,EE684,208-230/460 V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"