Motion
WD32P2AHC
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 56HC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04282896
No. Fabricante WD32P2AHC
Precio1,082.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 56HC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04282896
No. Fabricante WD32P2AHC
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
Su precio$1,082.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Peso
    46.54 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382077426
  • Modelo
    P063GCM4471015B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382077426

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP,1725 RPM,WD32S2AHC,208-230/460