Motion
1CE120F35S3
Válvula de cartucho de retención de carga atornillable - Accionamiento piloto, acción directa, flujo máx. de 32 gpm
Artículo MI #04284490
No. Fabricante 1CE120F35S3
Precio155.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de retención de carga atornillable - Accionamiento piloto, acción directa, flujo máx. de 32 gpm
Artículo MI #04284490
No. Fabricante 1CE120F35S3
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
Precio155.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    122.5 mm

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Piloto
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    406AA00023A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Viscosidad máxima
    150 sus
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
1CE120F35S3