Motion
TT1603
TT1603 COJINETE DE EMPUJE
Artículo MI #04285299
No. Fabricante TT1603
Precio10.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TT1603 COJINETE DE EMPUJE
Artículo MI #04285299
No. Fabricante TT1603

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905123900
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Estándares cumplidos
    MIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
  • UPC_NO
    717905123900

Descripción general

Descripción del fabricante
TT1603 COJINETE DE EMPUJE