Motion
64227-DT
Aceite para máquinas - Grado alimentario, grado ISO 150
Artículo MI #04285558
No. Fabricante 64227-DT
Precio2,897.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para máquinas - Grado alimentario, grado ISO 150
Artículo MI #04285558
No. Fabricante 64227-DT
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
Precio2,897.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    150

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    4
  • Certificación
    FDA 21 CFR 178.3570, NSF H1
  • Composición
    Mineral
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Viscosidad
    15.2 cSt @ 100°C, 150 cSt @ 40°C, 786 SUS @ 100°F, 80.5 SUS @ 210°F

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE MAR DE GRADO ALIMENTARIO 64227-DT 150

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good