Motion
305KWL
Guantes de protección contra el calor - Tamaño X-Grande, Sintéticos, Tipo de puño recto, Par, Amarillo
Artículo MI #04288316
No. Fabricante 305KWL
Precio121.17 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de protección contra el calor - Tamaño X-Grande, Sintéticos, Tipo de puño recto, Par, Amarillo
Artículo MI #04288316
No. Fabricante 305KWL
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
Su precio$121.17/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    15.2 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Aplicación
    Fundición, Fabricación de acero, Metal de tacón
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    CN
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    GUANTES FORRADOS DE LANA Y FELPA KEVLAR, 13 PULG.
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116928800
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
  • Material del forro
    Térmica
  • Número de catálogo del fabricante
    305KWL
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Resistente al calor
  • Tipo de protección
    Resistente al calor
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave
  • Tipo
    Guantes de protección contra el calor
  • UPC_NO
    43551027829

Descripción general

Descripción del fabricante
305KWL GUANTES DE KEVLAR FORRADO DE LANA DE FELPA
  • Protege hasta 700°F
  • La capa exterior de Kevlar® al 100 % protege contra el calor
  • Completamente forrado con lana para una mayor protección contra el calor
  • Los guantes 13” protegen el brazo parcial, material Kevlar con bucle, patrón de clavadura
  • Nivel de clasificación de llama ANSI 4
  • Vendido por la docena
  • Los guantes Jomac 305 KWL resistentes al calor fabricados con Kevlar proporcionan el mayor grado de protección. El guante proporciona resistencia al calor y a las llamas para que no se queme ni se derrita. La estructura de bucle disipa el calor y la lana proporciona la protección adicional contra el calor para proteger contra temperaturas de hasta 700F.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good