Motion
VBAT10A-SV-Q
DEPÓSITO, REFUERZO
Artículo MI #04288349
No. Fabricante VBAT10A-SV-Q
Precio480.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DEPÓSITO, REFUERZO
Artículo MI #04288349
No. Fabricante VBAT10A-SV-Q
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
Precio480.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    10 kg

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo

Descripción general

Descripción del fabricante
VBAT10A-SV-Q DEPÓSITO DE REFUERZO
  • Capacidad del tanque: 5 l, 10 l, 20 l, 38 l
  • Material: acero al carbono (SS400)
  • Presión de ajuste de la válvula de seguridad: 1 a 2 MPa
  • Certificación CE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"