Motion
32EFG3K XLL

GATES RUBBER CO
32EFG3K XLL

EFG3K Manguera hidráulica - 2 pulg. D.I., 2.63 pulg. D.E., 3000 psi / 206.8 bar Presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #04299258
No. Fabricante 32EFG3K XLL
Precio101.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32EFG3K XLL

EFG3K Manguera hidráulica - 2 pulg. D.I., 2.63 pulg. D.E., 3000 psi / 206.8 bar Presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #04299258
No. Fabricante 32EFG3K XLL
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
Precio101.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    32
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    317.5 mm/12.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R12
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46512210
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075378051
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    EFG3K está recomendado para aplicaciones hidráulicas de muy alta presión y alto impulso y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con la cubierta MegaTuff de hasta 300 veces más larga que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R12
  • Marca comercial
    EFG3K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075378051
  • Presión de trabajo
    3000 psi / 206.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
32EFG3KXLL 4651-2210
  • EFG3K está clasificado en 1/2 el radio de curvatura mínimo SAE 100R12 y es 3000 de presión de trabajo en todos los ID
  • -20 validado con GlobalSpiral!"; -24 a -32 con GlobalSpiral!" Más
  • Hasta el 40% del radio de curvatura EN 856 4SP a presión de trabajo nominal
  • Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
  • Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
  • Cobertura: Aprobado por MSHA
  • Rango de temperatura: -40C a +121C / -40F a +250F Tamaño: 1.1/4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"