Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.2+, CSA Z94.3, UL
- Lente dióptrica1.5
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Línea de productosStarLite
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaTransparente
- TipoAnteojos de aumento
- Protección UVProporciona protección UV