Motion
PTR-5.00-R

PCI
PTR-5.00-R

Rodillo de oruga simple - Serie PTR-R, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, 4.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #04301148
No. Fabricante PTR-5.00-R
Precio783.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-5.00-R

Rodillo de oruga simple - Serie PTR-R, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, 4.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #04301148
No. Fabricante PTR-5.00-R
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
Precio783.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4-28 UNF
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9400 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    4.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Peso
    18.81 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    1550 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    PTR-R
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR5.00-R SEGUIDOR DE CAM
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"