Motion
1610-28
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 28 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.29 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #04301412
No. Fabricante 1610-28
Precio24.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 28 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.29 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #04301412
No. Fabricante 1610-28
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
Su precio$24.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.29 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 UNC

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de orificios de pernos
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO CÓNICO MÉTRICO 1610-28

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"