Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio1 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso0.94 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoLatón
- Certificación (UL)Válvula de uso general
- Tipo de fluido compatibleAgua caliente, vapor
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv11.5 Cv
- Temperatura máx. del fluido210 °F
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Presión de funcionamiento de vapor diferencial50 psi
- Presión de funcionamiento Agua dif.150 psi
- Kits de reconstrucción323478
- Bobina de repuesto238610-032-D
- Material del selloPTFE
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Tipo de bobina del solenoideFT
- Tensión de alimentación del solenoide120/60-110/50 V CA
- Estándares cumplidosUL/CSA/CE
- Temperatura del vapor300 °F
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Vatios10.1 W
Descripción general
- Especifique estas válvulas para las aplicaciones de alta temperatura que se encuentran en lavanderías, moldes, atomización con vapor, esterilizadores, autoclaves y muchos otros
- Servicio de agua caliente a un diferencial de 210 psi a 210°F
- Servicio de vapor a diferencial de 125 psi a 353°F
- Accionamiento accionado por piloto o de acción directa
- Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura